曜日別特売
SMW5330RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW5330RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80532605

TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW5330RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80532605
品番
SMW5330RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シリーズ
SM
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
330
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
5329 ( 13573M )
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする