TE Connectivity ケーブルグランド, 材質:プラスチック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80538099 品番CES-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
付属品あり 材質プラスチック 規格RoHS対応 シリーズCES 使用温度範囲-55 → +90 ° C 保護等級IP68 ねじの呼びPG13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)12.7 最大ケーブル径(Φmm)28.4 最大動作温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする