8/23より値下げ!現場を応援
281839-5 TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 281839-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80538896

TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 281839-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
80538896
品番
281839-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)値下げ
36,980
長さ(mm)
12.7
幅(mm)
7.62
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
AMPMODU HE13/HE14
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする