TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80539045
品番
178289-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
長さ(mm)
31.98
幅(mm)
12.23
ピッチ(mm)
3.81
極数
10
シリーズ
D-3000
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート