174058-2 TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 174058-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539325

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 174058-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80539325
品番
174058-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
幅(mm)
21.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
12
シリーズ
MULTILOCK 040
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする