曜日別特売
176278-9 TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.96mm 3列 176278-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539429

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.96mm 3列 176278-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80539429
品番
176278-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
長さ(mm)
16.98
幅(mm)
18.95
ピッチ(mm)
3.96
極数
12
シリーズ
AMP Universal Power
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ユニバーサル電源コネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする