TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 受動部品
TE CONNECTIVITYの 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 174975-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80540016
品番
174975-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長さ(mm)
32.5
幅(mm)
19.2
ピッチ(mm)
2.5
極数
16
シリーズ
MULTILOCK 040
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK電線対基板コネクタ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル