TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:4.14mm 2列 770583-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80540059
品番
770583-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
長さ(mm)
34.82
ピッチ(mm)
4.14
極数
16
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート