TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:3.5mm 2列 176118-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80540165 品番176118-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
長さ(mm)42.4 ピッチ(mm)3.5 極数18 シリーズMULTILOCK 070 II 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする