TE Connectivity コネクタハウジング 1極, 250, 黒 180984-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80540330 品番180984-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質ナイロン66 長さ(mm)18.5 サイズ【タブ】14.7×5.6 種類Tab 極数1 シリーズ250 RoHS指令(10物質対応)対応 タブ厚(mm)5.6 タブ幅(mm)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする