TE Connectivity コネクタハウジング 25極 ピッチ:5.08mm 5列 211150-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80540969 品番211150-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)62.53 幅(mm)30.78 ピッチ(mm)5.08 極数25 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ドロアピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする