TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 640250-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80541258 品番640250-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
長さ(mm)7.82 幅(mm)7.27 ピッチ(mm)3.96 極数2 シリーズSL-156 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする