TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5mm 1列 964586-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80541468 品番964586-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
ピッチ(mm)5 極数2 シリーズFASTIN-FASTON 110 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品タイマコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする