TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 770017-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80541520 品番770017-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
ピッチ(mm)6.35 極数2 シリーズUniversal MATE-N-LOK II 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lok IIコネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする