曜日別特売
1718230-1 TE Connectivity コネクタハウジング 7極 1718230-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80543936

TE Connectivity コネクタハウジング 7極 1718230-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(450個)
注文コード
80543936
品番
1718230-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
長さ(mm)
44
極数
7
材質(ハウジング)
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタシステム
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする