TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 281838-8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
80544094
品番
281838-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20.32
幅(mm)
5.08
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
シリーズ
AMPMODU HE13/HE14
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート