8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80544539
品番
927231-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
値下げ
¥
689
バスケットに入れる
長さ(mm)
29.7
幅(mm)
25.3
ピッチ(mm)
6.35
極数
9
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート