TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 圧着 1924463-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545415
品番
1924463-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリーズ
AMPSEAL 16
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
AMPSEAL 16コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40