TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175195-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545580
品番
175195-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
3000
併用可能製品
タブコンタクト
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
金AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55