TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175286-5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80545616
品番
175286-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング