TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917804-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545844
品番
917804-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 5000
適合電線(mm
2
)
【最小】1.25
適合電線サイズ
【最小】16AWG【最大】14AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 5000コネクタハウジング