350389-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350389-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80546210

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350389-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80546210
品番
350389-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
4
表面処理(コンタクト)
錫AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする