TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro Power Quadlockシリーズ 圧着 968075-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80547707
品番
968075-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シリーズ
Micro Power Quadlock
適合電線(mm
2
)
【最小】1
材質(コンタクト)
銅, ニッケル, 錫合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Micro Power Quadlockシステムハウジング
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
130
最小動作温度(℃)
-40