曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
964328-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Standard Power Timerシリーズ 圧着 964328-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548127

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Standard Power Timerシリーズ 圧着 964328-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2100個)
注文コード
80548127
品番
964328-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)値下げ
86,980
シリーズ
Standard Power Timer
適合電線(mm2)
【最小】2.5【最大】4
材質(コンタクト)
銅, 鉄合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Standard Power Timerコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする