TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316041-2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80549615 品番316041-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリーズDynamic 5000 適合電線(mm2)【最小】3 適合電線サイズ【最大】10AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)金AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする