TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350078-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6500個) 注文コード80550044 品番350078-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.05 適合電線サイズ【最小】30AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする