TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス 圧着 1775442-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
80550638
品番
1775442-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
【最小】0.02
適合電線サイズ
【最小】30AWG【最大】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
1775442
併用可能製品
1775441-x コネクタ
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55