CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
32
管接続口径
32フランジ
定格電圧(V)
DC24
注文コード
80551143
品番
AP21-32F-C2H-DC24V
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥44,839
販売価格(税別)
¥
40,763
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
2203
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NC(通電時開)形
ポート数
2
接続口径
32
材質(シール)
PTFE
管接続口径
32フランジ
定格電圧(V)
DC24
接続方式
フランジ
使用流体
-
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
3.2(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
CADデータダウンロード