TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 142270-1, メス, ストレート, 緑, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 注文コード80554777 品番142270-1
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
長さ(mm)5.08 幅(mm)2.54 タイプ上部開口 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU Mod IV 深さ(mm)6.3 方向ストレート 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする