TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 531230-4, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80554829
品番
531230-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
長さ(mm)
7.62
幅(mm)
2.54
色
黒
タイプ
上部開口
ピッチ(mm)
5.08
極数
2
シリーズ
AMPMODU
深さ(mm)
6.35
方向
ストレート
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫