TE Connectivity スプライスコネクタ 24AWG 18.5AWG 非絶縁 ピグテール 62759-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80555319 品番62759-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
厚さ(mm)0.41 全長(mm)2.6 タイプ【スプライス】ピグテール シリーズSPLICE 絶縁種別非絶縁AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18.5 AWG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする