TE Connectivity スプライスコネクタ 3.46mm2 6.38mm2 非絶縁 オープンバレル 62310-2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(12500個) 注文コード80555337 品番62310-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
全長(mm)6.73 タイプ【スプライス】オープンバレル シリーズAMPLIVAR 適合電線(mm2)【最小】3.46 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする