TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity スプライスコネクタ 非絶縁 ピグテール 63130-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80555416
品番
63130-2
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
全長(mm)
8.26
タイプ
【スプライス】ピグテール
シリーズ
SPLICE
絶縁種別
非絶縁
適合電線サイズ
1500 →5000 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応