TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 12 x 12 x 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350個) 注文コード80555784 品番FSM102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様【末端様式】スルーホール 長さ(mm)12 寸法(mm)12×12×12 アクチュエータの種類ボタン 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 操作力(N)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-35〜85 アクチュエータ長さ(mm)8.02 コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする