TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード80556080 品番GDH08S04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
アクチュエータの種類スライド 接点構成8P RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力300V ac 動作温度範囲(℃)-30〜85 パッケージDIP 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 ポジション数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする