TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
80556430
品番
44A1121-24-2/6-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
色
【外被】白
長さ(m)
100
定格電圧
600 V
外径(Φmm)
2.99
材質(シース)
PVDF
AWG
24
芯数
2
シールド
遮蔽・S/UTP
端子対数
1
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ケーブルタイプ
Type 44