TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556545
品番
FTN09G04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
規格
CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧
250V
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
金めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
14 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2