曜日別特売
5106015-1 TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 110 極, 5 列 ライトアングル 5106015-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80556999

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 110 極, 5 列 ライトアングル 5106015-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80556999
品番
5106015-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ピッチ(mm)
2
極数
110
シリーズ
Z-PACK HM
材質(ハウジング)
PET
行数
5
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
カラム数
22
コネクタタイプ
【バックプレーン】ハードメトリックタイプA
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする