TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 56 極, 7 列 ライトアングル 1410189-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557114
品番
1410189-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.8
極数
56
シリーズ
MULTIGIG RT 2
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
7
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
カラム数
8
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【バックプレーン】VITA 46左
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル