TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 144 極, 9 列 ストレート 1410140-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557227
品番
1410140-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.8
極数
144
シリーズ
MULTIGIG RT 2
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
9
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
カラム数
16
コネクタタイプ
【バックプレーン】VITA 46センター
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート