曜日別特売
RT424048 TE Connectivity パワーリレー 48V dc, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80558864

TE Connectivity パワーリレー 48V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80558864
品番
RT424048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
2
シリーズ
RT2
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
5520
コイル電圧(V)
48 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
8
最大スイッチング電源(AC kVA)
2
ラッチ
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする