TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80559205
品番
CWT-9001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
透明
定格電圧
2 mV
耐電圧(kV)
2
スリーブ長(mm)
26
最大ケーブル径(Φmm)
1.7
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55