TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80559230 品番CWT-5-W122-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質ポリオレフィン 透明 定格電圧2.5 mV 耐電圧(kV)1 スリーブ長(mm)29.3 最大ケーブル径(Φmm)4.8 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする