TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子163083-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80559729 品番163083-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III + 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 15 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする