CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
2
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
DC100
注文コード
80561853
品番
AP21-50A-3A-COIL-DC100V
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,253
販売価格(税別)
¥
4,775
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
2203
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NC(通電時開)形
ポート数
2
種別
部品
接続口径
2
材質(シール)
-
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
DC100
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
-
材質(Oリング)
-
材質(ボディ)
-
耐圧力(MPa)
-
弁構造
-