TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity フェルール, ピン長さ 10mm, ピン径 1mm, 966067-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80562170
品番
966067-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
全長(mm)
16
色
白
タイプ
【エントリ数】1
シリーズ
966067
絶縁種別
絶縁
ピン径(Φmm)
1
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
10