TE Connectivity プラグ式端子台 2極 5.08mm 1列 796638-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80562294 品番796638-2
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 → 0 V 定格電流(A)15 行数1 端子台【プラグ式】ヘッダ 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする