TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80562556
品番
284506-8
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
緑
ピッチ(mm)
3.5
極数
8
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
11
行数
1
端子台
【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル