TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 8極, 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80562818
品番
796640-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
緑
ピッチ(mm)
5
極数
8
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V
定格電流(A)
15
行数
1
端子台
【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート