TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ポテンショメーター, 470kΩ, 0.4W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80563274
品番
1624146-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
【ポテンショメータ】ロータリ
軸径
6.35
アクチュエータの種類
フラットシャフト%
定格電力(W)
0.4
シャフト長さL(mm)
50
回転数
1
材質(エレメント)
カーボン
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
実装タイプ
パネルマウント
ギャング数
1
最大抵抗(kΩ)
470
電気テーパー
リニア